Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5788AV 009250 | BELDEN

BELDEN | 5788AV 009250 | Composite - Audio and Video Composite Cable Bonded Filler Composite

  • Réf. fabricant 5788AV 009250
  • PART #B5788AV-250
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Diameter: 0.018 INCHES
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 25 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FOAMED HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
Fire Rating: RISER
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: SPECIAL SHIELD CONSTRUCTION
Description

6 Coax - 25 AWG solid tinned copper conductors, gas-injected FHDPE insulation, Duobond shield plus an interlocked serve shield, PVC jacket. 2 pairs - 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, PVC insul., Beldfoil shield, drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires