Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
57978699 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 57978699 | 535-1C STR (1332X36) TNC 125 EPDM N/S 125C 7500V UL3900BLACK

  • Réf. fabricant 57978699
  • PART #5N-5351-7.5KV-125C
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 535 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPDM ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER
Product Type: DLO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Voltage Range: 7500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires