Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
58000 | KLEIN

KLEIN | 58000 | Barricade and Warning Tape - CAUTION - 200 ft.

  • Réf. fabricant 58000
  • PART #201736
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 3"
Type: TAPES
Caractéristiques
  • Bold, black lettering on bright, long-lasting color backgrounds.
  • Yellow background for CAUTION/CAUTION tape.
  • Made of tough, durable (2.5 mil) polyethylene.
  • Highly resistant to acids, alkalis, and other soil components
Spécifications
  • Length: 200'
  • Weight (lbs.): .90
  • Width: 3"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires