Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5801-431 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5801-431 | Pendant Kit for Q36-VE, Indoor and Outdoor Use

  • Réf. fabricant 5801-431 | T94V01D
  • PART #779959
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PEDESTAL
Type: CAMERA KIT
Description

Pendant kit for indoor and outdoor use for the AXIS Q36-VE Series compatible with Axis ceiling-/wall-/pole mounts with 1.5" NPS thread.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires