Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5801-611 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5801-611 | Recessed Mount for Q61 Series, Indoor and Outdoor Use

  • Réf. fabricant 5801-611 | T94A04L
  • PART #779957
Mounting Type: CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

Indoor and outdoor recessed mount for AXIS Q61 Series. Suitable indoor for recessed camera installations in air handling spaces as the back box is made of metal and has a 3/4" hole for cable protection conduits.

Caractéristiques
  • This Mount is Suitable Indoor for Recessed Camera Installation in Air Handling Spaces as the Back Box, this Made of Metal and has a 3/4 Inch Hole for Cable Protection Conduit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires