Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
580XL-FC | GREENLEE

GREENLEE | 580XL-FC | Laser Source (1310/1550 nm) (580Xl-FC)

  • Réf. fabricant 580XL-FC
  • PART #327962
Connector Type: FC
Type: LIGHT SOURCES
Description

CDRH Laser Class : Class 1; Connector interface : FC, SC Or ST; Dimensions : 2.800 IN (7.200 CM) X 5.600 IN (14.200 CM) X 1.400 IN (3.500 CM); Humidity : 0 To 95 PCT Non-Condensing; Max Spectral Width : Lesser Than 5 NMTR; Measuring Range : 1280 NMTR To 1340 NMTR, 1520 NMTR To 1580 NMTR; Modulation Frequency : 270 KHZ, 1 KHZ And 2 KHZ; Power Supply : Two AA Size 1.5 V Batteries; Stability : Plus Or Minus 0.05 DB For 1 HR; Standard : EN61010; EN50081-1: 1992; EN55011, Group 1, Class A EN50082-1: 1992 IEC 801-2, -3,-4, CDRH Laser Class 1; Storage/Operating Temperature : -15 To 55 DEG C-35 To 70 DEG C; Typical Power Output 9125 : -8 DBM Minimum, -7 DBM Typical; Wavelength : 1310 NMTR Center, 1550 NMTR Center; Weight : 241.000 GM (8.500 OZ)

Caractéristiques
  • 1310/1550nm wavelengths
  • Stable calibrated output
  • Easy to use
  • Continuous wave and modulated output.
  • Fixed connect interface FC, SC or ST
  • Long battery life - approx. 80 hours
  • User selectable auto shut-off
  • Rugged and splash-proof
  • Economically priced
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires