Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5811-C | 3M

3M | 5811-C | ELBOW 200 AMP INDUSTRIAL LOADBREAK INSULATION DIAMETER 0.850"-1.100 "

  • Réf. fabricant 5811-C | 80611201890
  • PART #3M-5811-C
Conductor Size: 3/0
Heat Shrink/Cold Shrink: COLD SHRINK
Indoor/Outdoor: INDOOR
Termination/Splice: TERMINATION
Voltage: 25KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires