Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5812A-W | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 5812A-W | Rectangle Acoustic Sensor, UL Listed. Tamper

  • Réf. fabricant 5812A-W
  • PART #235922
Color: WHITE
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Height - Inches: 1.75"
Input Power: 9 TO 16 VDC
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: SENSOR
Range - Feet: 25
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Thickness/Depth - Inches: 0.88
Width - Inches: APPROXIMATELY 3 INCHES
Description

The 5812A ShatterPro II Acoustic Glassbreak Sensor provides great false alarm immunity, fast installation testing, and a handclap feature that lets users confirm the sensor's operational status. UL Listed with tamper.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires