Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
58572699 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 58572699 | 2/0-3C TNC STR TYPE G-GC EPR/ CPE 2KV 90C LEAD CURED RND BLKJKT CSA FT-5 MSHA

  • Réf. fabricant 58572699
  • PART #5F-2023-2KV-L
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EP-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR)
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Number of Ground Wires: 2 WIRE
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: MSHA
Voltage Range: 2KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires