Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
585802R5131001M | CORNING

CORNING | 585802R5131001M | 2-F JUMPER 1M/3FT 8.3/125 SC/UPC-SC/UPC CER DUPLEX FT4

  • Réf. fabricant 585802R5131001M
  • PART #211573
Connector Type: SC - SC
Fiber Type: OS2
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires