Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
58874599 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 58874599 | 2-4C TNC STR TYPE W EPR/CPE 2KV 90C LEAD CURED RND BLK JKTCSA FT-5 MSHA ICEA

  • Réf. fabricant 58874599
  • PART #5B-0204-2KV-L
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EP-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR)
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Product Type: MINING
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: MSHA
Voltage Range: 2KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires