Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
58882899 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 58882899 | 2/0-3C TNC STR SHD-GC EPR/CPE 8KV 90C GRND CHK TPU ORG JKT CSA FT-5 MSHA ICEA

  • Réf. fabricant 58882899
  • PART #5S-2023-8KV-TPU-08
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Size: 2/0 AWG
Earth/Ground Wires: YES
Jacket Material: PU-POLYURETHANE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 8KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires