Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5902 BKRL 2-RG11 60 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5902 BKRL 2-RG11 60 1000 | Dual RG 11 Type 60% Braid Non-Plenum Coaxial Cable, Black Jacket, 1000 FT (305 m) reel

  • Réf. fabricant 5902 BKRL 2-RG11 60 1000 | 4681803/10
  • PART #CS5902
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires