Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
59059599 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 59059599 | 4/0-3C TNC STR LONG WALL EPR/ CPE 5KV 90C LEAD CURED GRND CHK BLK JKT CSA MSHA

  • Réf. fabricant 59059599
  • PART #5SLW-4043-5KV-L
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 4/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires