Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5911 086-15 | ABB

ABB | 5911 086-15 | Bulb, 130V, 2W, 15Ma, Incandescent, BA9S Base

  • Réf. fabricant 5911 086-15
  • PART #527424
Type: PILOT DEVICE
Spécifications
  • Wattage: 2 W
  • Voltage Rating: 130 V AC / V DC
  • Amperage Rating: 15 A
  • Lumens: 120 mcd
  • Average Life: 7500 hr
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires