Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5916R BKRL RG11 60 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5916R BKRL RG11 60 1000 | RG 11 Type 60% Braid Non-Plenum Satellite Coaxial Cable CMR, Black Jacket, 1000 FT. (305 m) reel

  • Réf. fabricant 5916R BKRL RG11 60 1000 | 8205603/10
  • PART #CS5916R
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 78
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: COPPER COVERED STEEL
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.064/14/CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: RISER
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.280
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/BLK/0.405
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
Major Market: Computer
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
Nom. O.D. (in.): 0.405
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG11
Rating: CMR
Screen/Shield Type: SPECIAL SHIELD CONSTRUCTION
Shield: Foil + 60% AL Braid
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires