Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5918 BKRL 2-RG11 60 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5918 BKRL 2-RG11 60 1000 | Dual RG 11 Type 60% Braid Non-Plenum Satellite Coaxial Cable, Black Jacket, 1000 FT. (305 m) reel

  • Réf. fabricant 5918 BKRL 2-RG11 60 1000 | 8216803/10
  • PART #CS5918
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 157
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: DUAL
Coax Type: RG 11 DUAL
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 2x1/0.064/14/CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.280
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/BLK/0.405 x 0.840
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Nom. O.D. (in.): 0.405 x 0.840
Notes/Special Features: DUAL
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG11 DUAL
Rating: CM
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: Foil + 60% AL Braid
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires