Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5940 BKRL RG11 QD 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5940 BKRL RG11 QD 1000 | RG 11 Type Quad Shield Non-Plenum Video Coaxial Cable, Black Jacket, 1000 FT. (305 m) reel

  • Réf. fabricant 5940 BKRL RG11 QD 1000 | 7413004/10
  • PART #CS5940
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 78
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11 DUAL
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.064/14/CCS
Conductor Type: 14 AWG Solid CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Dielectric Type/Jkt.: FPE/FRPVC-black
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.280
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/BLK/0.405
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
Nom. O.D. (in.): 0.405
Notes/Special Features: -----
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG11
Rating: CM
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Shield Coverage: 2 Foil + 60% + 40% AL Braids
Shield: Quad
Vendor No.: 5940
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires