Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5940-R | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5940-R | RG 11 Type Quad Shield Non-Plenum Satellite Coaxial Cable CMR, Black Jacket, 1000 FT. (305 m) reel

  • Réf. fabricant 5940-R | 8820704/10
  • PART #CS5940R
Coax Construction: DUAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: ALUMINUM ALLOY
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: SIO-SILICONE DIOXIDE
Fire Rating: RISER
Flooded: YES IS FLOODED OVER BRAID
Impedance: 32 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: NO JACKET
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: FOIL ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires