Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5BB1 4.5X4.5 630 NRP | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 5BB1 4.5X4.5 630 NRP | 5BB1 4.5X4.5 630 NRP 4.5X4.5,BALL BEARING,5 KNUCKLE

  • Réf. fabricant 5BB1 4.5X4.5 630 NRP
  • PART #CS362022
Base Material: STEEL
Bearings: BALL BEARING
Duty: STANDARD
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Gauge: .134
Height - Inches: 4.5
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Pin Type: NRP
Product Type: BUTT
Sales Category: HINGE, FULL MORTISE
Width - Inches: 4.5
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires