Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DE5 790 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DE5 790 | SPREADERFLEX, Spreader Basket Cable, YSLTOE-J control cable

  • Réf. fabricant 5DE5 790
  • PART #4ES-1442-M
Conductor Count: 42 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2.5MM SQUARED
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PU-POLYURETHANE
Product Type: SPDRFLEX
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Applications

Feeder cable for load lifting equipment, e.g. spreader with high mechanical stress in gravity-fed collector basket operation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires