Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DG5598 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DG5598 | Planoflex, Extra flexible bare stranded copper conductors, Ethylene Propylene Rubber (EPR) insulation, Neoprene jacket overall, Flat construction, VDE and UL approved, 90C, 600V.

  • Réf. fabricant 5DG5598
  • PART #4EF-2024IS-NEO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Product Type: FESTOON
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires