Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DH2-312-5 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DH2-312-5 | 6-3C OZOFLEX EURO CC W/GRD H07RN-F BRN BLU GRN/YEL 750V 60C

  • Réf. fabricant 5DH2-312-5
  • PART #4A-0603EC
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 6 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: OZOFLEX
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires