Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DH3 296 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DH3 296 | 14-30C 71 STR TNC CORDAFLEX(SMNEO TEXTILE BRD NEO JKT YEL 600V 90C UL VDE

  • Réf. fabricant 5DH3 296
  • PART #4EC-1430-05-MV
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 1,015
Conductor Count: 30 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size AWG: 14
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: YELLOW
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Max. Reeling Tension (lb.): 220
No. of Conductors: 24
No. of Strands: 71
Nom. O.D. (in.): 1.280
Product Type: CORDAFLEX
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires