Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DH3 606 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DH3 606 | Cordaflex (K), Extra flexible tinned copper conductors, Ozone-resistant ethylene propylene rubber (EPR) insulation, Heavy duty double extruded black neoprene jacket with a high tenacity textile braid reinforcement, Accepted by MHSA, VDE, and UL.

  • Réf. fabricant 5DH3 606
  • PART #4EC-1603SP
Conductor Count: 3 PAIR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Product Type: CORDAFLEX
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires