Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5DK8 475 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 5DK8 475 | 2-3C 498 STR TNC PROTOLON SMR EP GGC NEO NEO JKT BLK 5KV 90C VDE

  • Réf. fabricant 5DK8 475
  • PART #5SP-0205SM-R
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 2,440
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size AWG: 2
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Ground Check No. of Strands: 180
Ground Check Size AWG: 8
Ground Wire Size AWG: 6
Ground Wires No. of Strands: 196
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Max. Reeling Tension (lb.): 455
No. of Conductors: 3
No. of Strands: 498
Nom. O.D. (in.): 1.910
Number of Ground Wires: 2 WIRE
Product Type: PROTOLON
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires