Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5E25  WHITE REEL 4K | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5E25 WHITE REEL 4K | Copper Cable, DataPipe 5E25, Category 5e U/UTP, Plenum, white jacket, 25 Pair Count, 4000 ft length, reel

  • Réf. fabricant 5E25 WHITE REEL 4K | 4172346/40
  • PART #CMP-02524SEG-5EC
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: White
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires