Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5EA20-M1I | LEVITON

LEVITON | 5EA20-M1I | Wall Plate, 1 Data Port (CAT 5E, T568A Wiring), Midsize, Ivory

  • Réf. fabricant 5EA20-M1I
  • PART #592179
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: T568A
Caractéristiques
  • Offers essential telephone, data and video distribution
  • Robust one-piece lead-frame and wallplate design
  • Data port accepts T568A Category 5e wiring
  • Phone port accepts USOC wiring
  • F-connector accepts video applications
  • 110 IDC punchdown for voice and data jacks
  • Includes port labels
  • Includes wiring labels for data and phone jacks
  • Includes plastic punch-down tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires