Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

LEVITON | 5F100-6EC | Opt-X Precision Molded Plate, Black, 50/125um Multimode OM2, Duplex SC, 6 fibers, Zirconia Ceramic Sleeve

  • Réf. fabricant 5F100-6EC
  • PART #592563
Connector Type: SC DUPLEX
Enclosure Type: OPT-X
Fiber Count: 6
  • Integrated LC and SC plates (two pieces) eliminates rattling and loose fit
  • Adapter plates use zirconia ceramic sleeves for optimal performance in 1 Gbps and higher transmission speeds
  • LC and SC plates offered in standard fiber type colors
  • Adapter plates offered in LC, SC, ST, and blank styles
  • Captive push-lock pins allow for quick tool-less installation
  • Compatible with all Opt-X panels and enclosures (rack- or wall-mount)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires