Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5F100-DLZ | LEVITON

LEVITON | 5F100-DLZ | Adapter, LC Duplex, Blue

  • Réf. fabricant 5F100-DLZ
  • PART #593568
Connector Type: LC
Type: COUPLER / ADAPTER
Spécifications
  • Fiber Adapter
  • Color: Blue
  • Connector Combinations: LC Duplex
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires