Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

LEVITON | 5G108-BC5 | Jack, C5E 25PK Crimson

  • Réf. fabricant 5G108-BC5
  • PART #592992
Category: CATEGORY 5E
Number of Ports: 1
Termination: 110
  • Dual wiring code label allows connector to be wired to either T568A or T568B
  • Individual port configurability allows specification flexibility
  • Robust one-piece lead-frame design
  • Narrow connector allows high port density in a small area
  • Performance supports high megabit and shared-sheath applications
  • Use in any QuickPort housing to support GigaMax (Cat5e) UTP connectivity in surface mount, flush-mount, or modular furniture outlets, or patch panels and patch blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires