Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G108-BO5 | LEVITON

LEVITON | 5G108-BO5 | GigaMax 5e QuickPort Connector Quickpack, UTP Category 5e, 110 Style Termination, Universal Wiring, Orange, Pack of 25

  • Réf. fabricant 5G108-BO5
  • PART #421399
Category: CATEGORY 5E
Color: ORANGE
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Product Features.Color: Orange; Product Features.Packaging: QuickPack 25/bag; Product Features.Category Rating: GigaMax 5e

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires