Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G108-RB5 | LEVITON

LEVITON | 5G108-RB5 | GigaMax 5e QuickPort Connector, UTP Category 5e, 110 Style Termination, Universal Wiring, Brown

  • Réf. fabricant 5G108-RB5
  • PART #305637
Category: CATEGORY 5E
Color: BROWN
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solutions consist of connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems. Product Features.Color: Brown; Product Features.Packaging: Single Pack 1/bag; Product Features.Category Rating: GigaMax 5e

Caractéristiques
  • Independently tested and verified by Intertek (ETL)
  • Exceeds all industry standards for performance and mechanical requirements
  • Easy termination and installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires