Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G110-BV5 | LEVITON

LEVITON | 5G110-BV5 | Jack, C5E+ 25PK Green

  • Réf. fabricant 5G110-BV5
  • PART #592985
Category: CATEGORY 5E
Color: GREEN
Number of Ports: 1
Termination: 110
Caractéristiques
  • Terminates 26-22 AWG solid conductors
  • Capable of multiple reterminations
  • Gas-tight IDC connectors prevent corrosion
  • Dual-layer T568B/T568A wiring label simplifies punchdown
  • Patented Retention Force Technology (RFT) protects against tine damage from 4 or 6-pin plugs
  • Pair Separation Tower (PST) design facilitates separation of conductors and minimizes untwisting
  • 180 Degree configuration allowing for rear termination
  • Use in any QuickPort housing to support GigaMax 5e+ UTP connectivity in surface mount, flush mount, or modular furniture outlets and field configurable panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires