Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G110-RW5 | LEVITON

LEVITON | 5G110-RW5 | GigaMax 5e+ QuickPort Connector, Category 5e, White

  • Réf. fabricant 5G110-RW5
  • PART #271327
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 1
Sub Family: 5G110 QUICKPORT JACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Product Features.Color: White; Product Features.Packaging: Single Pack 1/bag; Product Features.Category Rating: GigaMax 5e+

Caractéristiques
  • Terminates 26 to 22 Gauge Solid Conductors
  • Capable of Multiple Re-Terminations
  • Gas-Tight IDC Connectors Prevent Corrosion
  • Patented Retention Force Technology Protects Tines from Damage and Increases System Longevity
  • Pair Separation Tower Design Facilates Separation of Conductors and Minimizes Untwisting
  • 180 Degree Configuration Allows for Rear Termination
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires