Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G240-02S | LEVITON

LEVITON | 5G240-02S | Patchcord C5E 110 4PR 2' Grey

  • Réf. fabricant 5G240-02S
  • PART #OO02-LVTC5E-09
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 2 FT. : 0.61 M
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Gray strain relief boot on RJ45 cords
  • TIA/EIA channel performance limits the combined length of work area and equipment room cords to 32 ft (10 m) per TIA/EIA-568-B
  • The RJ45 plugs are plated with 50 Micro-Inch of gold, and the 110-style plug has 3 Micro-Inch minimum, over 100 Micro-Inch of nickel for lowest electrical contact resistance and maximum life
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires