Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G270-D48 | LEVITON

LEVITON | 5G270-D48 | GigaMax 5e QuickPort High Density Patch Panel, 48-Port, 1RU, Category 5e, Includes Cable Management Bar and Port ID Label Kit

  • Réf. fabricant 5G270-D48
  • PART #354121
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 48
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: T568B
Description

This part is discontinued by supplier. Please use Anixter# 354122 for panel and 271330 for jack.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires