Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G270-U24 | LEVITON

LEVITON | 5G270-U24 | GigaMax 5e Flat QuickPort Patch Panel, 24-Port, 1RU, Category 5e, Includes Cable Management Bar

  • Réf. fabricant 5G270-U24
  • PART #368052
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: GIGAMAX 5E
Number of Pairs: 96
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solution. Includes connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems.

Caractéristiques
  • Kitted with black Cat 5e connectors
  • Silkscreened port numbers on panel front
  • Rack mount panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires