Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G460-03L | LEVITON

LEVITON | 5G460-03L | CBL ASSY MOD 24-4PR STRANDED CAT5E T568A/B GIGAMAX 3FT BLUE/BLUE BOOT

  • Réf. fabricant 5G460-03L
  • PART #MM03-LVT5E-06
Category: CATEGORY 5E
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: GIGAMAX 5E
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 5G460 PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires