Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G460-10E | LEVITON

LEVITON | 5G460-10E | GigaMax 5e Standard Patch Cord, Stranded UTP Category 5e, 24AWG, 10-Feet, Black

  • Réf. fabricant 5G460-10E
  • PART #MM10-LVT5E-02
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: GIGAMAX 5E
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 5G460 PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Available in 4 standard lengths (custom lengths available)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires