Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G596-A48 | LEVITON

LEVITON | 5G596-A48 | 48-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A CAT5E GIGAMAX BLACK 2U

  • Réf. fabricant 5G596-A48
  • PART #508438
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Sub Family: 5G596 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires