Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G596-U89 | LEVITON

LEVITON | 5G596-U89 | GigaMax 5e Universal 12-Port Patch Block, Category 5e 10.0'H x 2.3'W

  • Réf. fabricant 5G596-U89
  • PART #278726
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: GIGAMAX 5E
Number of Ports: 12
Sub Family: 5G596 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solution. Includes connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems.

Caractéristiques
  • 1RU 12 or 24-port, 2RU 48-port, and 4RU 96-port configurations
  • Available in CAT 6A, 6, and 5e
  • Six-port RJ45 modules on front, and 110-Style punchdowns on rear
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires