Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5G597-U24 | LEVITON

LEVITON | 5G597-U24 | Patch Panel C5E 110 Angled 24 Port

  • Réf. fabricant 5G597-U24
  • PART #592537
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Patented Retention Force Technology (RFT) protects against tine damage from 4 or 6-pin plugs
  • Craft-friendly installation
  • Universal T568A and T568B wiring cards for 110-style IDC terminations
  • Color-coded front labeling for easy port identification
  • Terminates 26-22 Gauge solid conductors
  • Capable of multiple reterminations
  • Features a 128 Degree angled design
  • Mounts on 19 Inch equipment racks
  • Panel offered in 24-port and 48-port configurations
  • PCB and plastic components are rated per UL 94V-0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires