Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5S460-3S | LEVITON

LEVITON | 5S460-3S | Patchcord C5E FTP 3' Grey

  • Réf. fabricant 5S460-3S
  • PART #MM03-LVT5E-F-09
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: PLUG MODULES TO JACK MODULES
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Strain-relief boot ensures long-term network performance
  • Stranded 26 AWG conductors provide longer flex-life
  • FTP construction provides excellent EMI/RFI protection
  • Cord exceeds all performance requirements up to 100 MHz
  • Protect critical data from Electromagnetic Interference (EMI) and Radio Frequency Interference (RFI)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires