Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6-569530-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6-569530-2 | MOD PLUG 8POS 8CON SHIELDED FOR 26 AWG STRANDED ROUND CABLE, ROHS

  • Réf. fabricant 6-569530-2
  • PART #711072
AWG: 26/28
Max. O.D.: 0.200
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Vendor: TE CONN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires