Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60-504-10-319.5 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 60-504-10-319.5 | Crystal Freeze Sensor, White

  • Réf. fabricant 60-504-10-319.5
  • PART #319247
Color: WHITE
Height - Inches: APPROXIMATELY 5 INCHES
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN
Product Type: SENSOR
Sales Category: ALARM COMPONENT
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 1 INCH
Width - Inches: APPROXIMATELY 2 INCHES
Description

Detects furnace failure by signaling the panel when air temperature falls below 45º F. monitors up to 900 sq. ft.

Caractéristiques
  • Detects furnace failure in residential or commercial sites by detecting when the air temperature fails below 45 F
  • Use in climates where temperatures can drop below 32 F
  • Monitors the temperature in an open area up to 900 sq ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires