Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60-578-10-95 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 60-578-10-95 | Pendant Panic Device, Crystal, Water Resistant, 2.25" Length x 1.75" Width x 0.75" Height

  • Réf. fabricant 60-578-10-95
  • PART #319224
Description

Allows a person to wear a sensor that can activate a panic alarm. Recessed panic button prevents false alarms. Optional wall mount bracket available. Compatible with all panels. Use with Quik Bridge Receivers

Caractéristiques
  • Water and Shock-Resistant Design
  • Recessed Panic Button Provides Greater Immunity from False Alarms
  • Small Design for Wearing Discreetly
  • Can Be Worn Around Neck
  • Built-In Belt Clip Allows Sensor to Be Attached to Belt or Purse
  • Can Be Wall-Mounted
  • Can upervised
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires