Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60-6PIN-12 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | 60-6PIN-12 | 60-6PIN-12 STANDARD BOW,DO NOT DUPLICATE SINGLE-SECTION KEY

  • Réf. fabricant 60-6PIN-12
  • PART #CS142830
: -----
: 6
: 60
: NS
: ORIG
: PINTUMB
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keyway: CORBIN RUSSWIN 60
Material Type: NICKEL SILVER
Other: KEYS OTHER THAN AUTOMOTIVE
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: KEY BLANK
Sales Category: KEY BLANK
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires