Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60-760-95R | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 60-760-95R | Quik Bridge Non-Supervised 2-channel Receiver: Non-supervised 2-channel Receiver Enables Use of Up to 4 Wireless Learn Mode Sensors

  • Réf. fabricant 60-760-95R
  • PART #338808
Description

The Quik Bridge Two-Channel Receiver allows two zones of a hardwired panel to use wireless devices. This allows you to add up to four wireless sensors and/or Keychain Touchpads to the hardwired system..

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Add wireless sensors and keychain touchpads for convenient security system operation
  • LEDs indicate alarm, low battery, power, and supervisory status
  • N/O or N/C configurable zone outputs
  • Selectable sensor supervision
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires