Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60-886-11-95 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 60-886-11-95 | Crystal Shock Sensor, Brown

  • Réf. fabricant 60-886-11-95
  • PART #338820
Color: GREY
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Duty: CONTINUOUS
Height - Inches: APPROXIMATELY 5 INCHES
Input Power: 12V DC
Mounting: SURFACE
Product Type: SENSOR
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Sensor Type: CONTACT MAGNET SENSOR
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 1 INCH
Width - Inches: APPROXIMATELY 2 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Internal reed switch
  • Tamper switch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires